Beli Gerinda Multifungsi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Melzer Gerinda Duduk Multifungsiatribut:
- Size Grind Wheel (inch): 3
- Wheel size (mm): 75x20x10
- No Load Speed (rpm): 0-10000
- Power (W): 200
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Tangga Lipat Multifungsiatribut:
- Item: Ladder
- Color: Aluminium
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Type: Multipurpose
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- DMX Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TLDeskripsi:Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
- TJAP MATA Mata Gerinda Diamond Mangkokatribut:
- Grit: #210
- Size (inch): 5
- York Mata Gerinda HalusDeskripsi:Manufactured from premium quality, high grade silicon carbide abrasive grit. Silicon carbide bench grinder wheels are engineered with precision for extensive product life and cool and consistent grinding on a wide range of materials. Designed for use on a bench or pedestal grinder for deburring and sharpening of parts and tools. Vitrified bond for precision grinding. Unaffected by water, acid and oils. All with 31.75mm bore, supplied with 1, 7/8, 3/4, 5/8 and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.atribut:
- Bond Type: Vitrified
- Grain Size: Medium
- Additional Conformity: EN12413
- Grade: Soft
- TJAP MATA Mata Gerinda Diamond Gemstoneatribut:
- Thickness: 1
- BOSCH Cordless Die Grinder Straight (Gerinda Tangan)Deskripsi:Slim grip for easy handling (185mm grip circumference)High speed 22,000 rpm for quick finishingPowerful 4-pole motor for quick finishing
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- microclean Kain Lap Mikrofiber PremiumDeskripsi:Microfiber merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan serat benang yang sangat halus dan lembut. Pengembangan microfiber dikenal pertama kali di Eropa pada tahun 1994, dan seiring waktu produk microfiber dikembangan menjadi beberapa produk seperti bath robe, handuk bayi, dan kain microfiber Microfiber Cloth. Kain Microfiber sangat cocok digunakan untuk industri pabrik, perusahan cleaning service, hotel, kantor, restoran dan rumah tangga hingga otomotif.Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.Fungsi kain microfiber dapat digunakan untuk seluruh kebutuhan bersih-bersih mulai dari membersihkan barang-barang berbahan kaca, kayu, plastik, hingga besi sekalipun. Maka dari itu, kain microfiber adalah pilihan kain yang sangat cocok multifungsi untuk segala kebutuhan.Manfaat Microfiber:- Multifungsi untuk segala kebutuhan bersih-bersih mulai dari kebutuhan rumah tangga, bisnis, dan industri- Menyerap 7 kali dari berat air yang diserap- Membersihkan tanpa menggunakan sabun atau kimia apapun- Bahan sangat lembut dan tebal- Dapat digunakan berulang kali (resuable)- Kering lebih cepat, 1/3 daripada kain pembersih biasa- Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.atribut:
- Material: FBZ
- Min. Weight (gsm): 330
- Sinar Dunia Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.atribut:
- Paper Type: Multi Purpose Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 75
- Size: A4
- Size (mm): 210x297
- monotaro.id Pelumas Dengan NozzleDeskripsi:Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
- BOSCH Cordless Multi Cutter Tool (Mesin Pemotong Serbaguna)Deskripsi:Set Content: - 5 x lembar ampelas, K 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240 (2 608 621 104)- 1 x Pisau Pemotong Plunge (2 608 662 508)- 1 x pisau gergaji segmental (2 608 662 527)- 1 x pelat ampelas (2 608 661 B11)
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
Daftar Harga Gerinda Multifungsi Terbaru April 2026
| Melzer Gerinda Duduk Multifungsi | Rp699.900 |
| KRISBOW Tangga Lipat Multifungsi | Rp2.399.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| DMX Mata Gerinda Potong Keramik | Rp129.900 |
| BOSCH Pisau Mesin Pemotong Multifungsi | Rp159.900 |
| DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TL | Rp1.699.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Standar | Rp85.900 |
| TJAP MATA Mata Gerinda Diamond Piring | Rp379.900 |
| TJAP MATA Mata Gerinda Diamond Mangkok | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/P101518947-1.jpg)


/9uP103673354-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/monotaro_id%20Pelumas%20Dengan%20Nozzle/1iP105478054-5.jpg)
/P103083791-1.jpg)